Schneider Electric - PanelSeT DHM - Coffret - pour DHM - H500xL500xP250mm - NSYS3CM505025

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 500 mm

  • profondeur - 250 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480212901

Réf. Sonepar

00020083249

Réf. Fournisseur

NSYS3CM505025

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

largeur:

500 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

250 mm

indice de protection (IP):

IP54

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

Degré de protection (NEMA):

13

PanelSeT DHM - coffret - pour DHM - H500xL500xP250mm - application de dialogue homme-machine - système de suspension - verrou double barre 3mm - sans châssis plein - IP54

Les Atouts de l'article:

Ce coffret en acier dispose d'un système de suspension PanelSeT S3CM avec cadre de finition aluminium. Il dispose d'une application de dialogue homme-machine. Son corps est monobloc, sans plaque de montage incluse. Il dispose d'un insert de verrouillage double barre 3mm. Il est en acier, finition poudre époxy-polyester. Ses indices de protection sont IP54, IK10. L'armoire est grise (RAL 7035), la face avant grise (RAL 7040).