Schneider Electric - PanelSeT DHM - fixation droite rotative - carré - 50mm - NSYCMUCR50


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - composant de bras de support
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PanelSeT DHM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480213069
Réf. Sonepar
00020083260
Réf. Fournisseur
NSYCMUCR50
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
composant de bras de support
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
96 mm
hauteur:
115 mm
profondeur:
96 mm
capacité de charge max.:
1.25 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
7040