Schneider Electric - PanelSeT DHM - fixation en équerre rotative - carré - 50mm - NSYCMUCC50

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - composant de bras de support

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480213113

Réf. Sonepar

00020083261

Réf. Fournisseur

NSYCMUCC50

Marque

Schneider Electric

modèle:

composant de bras de support

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

154 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

180 mm

capacité de charge max.:

2 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7040