Schneider Electric - PanelSeT DHM - fixation murale - avec articulation - carré - 50mm - NSYCMUMA50


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - composant de bras de support
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT DHM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480213021
Réf. Sonepar
00020083266
Réf. Fournisseur
NSYCMUMA50
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
composant de bras de support
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
148 mm
hauteur:
148 mm
profondeur:
210 mm
capacité de charge max.:
4.35 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
7040
Les Atouts de l'article:
Cette fixation PanelSeT S3CM HMI est articulée. Le montage se fait entre le tube et le support, par vis (M12) hors tube, et par 4 vis (M11) sur support. Elle est adaptée au tube carré de 50mm avec possibilité de passage des câbles par l'intérieur. L'angle opérationnel est de 170°. La charge est de 4,35kg. Il est en acier moulé, finition poudre époxy-polyester. Il est gris RAL 7035.