Schneider Electric - PanelSeT DHM - tube 1,50m - carré 50mm - NSYCMT5015

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - barre profilée

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480213175

Réf. Sonepar

00020083282

Réf. Fournisseur

NSYCMT5015

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

barre profilée

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

50 mm

hauteur:

1500 mm

profondeur:

50 mm

capacité de charge max.:

6.5 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035