Schneider Electric - PanelSeT DHM - tube 1m - carré 50mm - NSYCMT5010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - barre profilée
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PanelSeT DHM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480213182
Réf. Sonepar
00020083281
Réf. Fournisseur
NSYCMT5010
Marque
Schneider Electric
modèle:
barre profilée
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
50 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
50 mm
capacité de charge max.:
6.5 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
7035





