Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - écrou à cage M6 - trou 8,5mm - compatible baie VDI Actassi - NSYCN9M625

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 6

  • adapté à l'épaisseur du matériau - 8.5 mm

  • avec vis - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480150364

Réf. Sonepar

00020014629

Réf. Fournisseur

NSYCN9M625

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

6

adapté à l'épaisseur du matériau:

8.5 mm

avec vis:

Non

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

dimension du filetage en pouces:

autre

avec raccordement de mise à la terre:

Non

avec rondelle:

Non

PanelSeT - Thalassa - écrou à cage M6 - pour trou 8,5mm - support de montage : panneau de plinthe, pour fixer éléments sur racks 19 pouces Actassi - épaisseur : 2,5mm

Les Atouts de l'article:

Le support de montage est un panneau de plinthe ou pour fixer des éléments sur des racks 19 pouces. Application polyvalente. Pour trous de 8,5 mm.