Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - écrou cage - M6 - NSYCNFM6

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - écrou cage - M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 6

  • adapté à l'épaisseur du matériau - 1.5 mm

  • avec vis - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480150463

Réf. Sonepar

00020064746

Réf. Fournisseur

NSYCNFM6

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

6

adapté à l'épaisseur du matériau:

1.5 mm

avec vis:

Non

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

avec raccordement de mise à la terre:

Oui

avec rondelle:

Non

PanelSeT - Thalassa - écrou cage M6 - PanelSeT SF/SM - compatibilité de gamme : PLA, SM, SF

Les Atouts de l'article:

Application polyvalente. Accessoire de fixation.