Schneider Electric - PanelSeT - écrou cage réutilisable - M6 - NSYCNM6

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 6

  • adapté à l'épaisseur du matériau - 1.5 mm

  • avec vis - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480146770

Réf. Sonepar

00020014677

Réf. Fournisseur

NSYCNM6

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

6

adapté à l'épaisseur du matériau:

1.5 mm

avec vis:

Non

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

avec raccordement de mise à la terre:

Non

avec rondelle:

Non

PanelSeT - Thalassa - écrou cage réutilisable M6 - compatibilité de gamme : Thalssa PLA, PanelSeT SM, SF

Les Atouts de l'article:

Application polyvalente. Le support de montage est vertical.