Schneider Electric - PanelSeT - écrou coulissant 1/4 de tour - M6 - NSYSNM6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - autre
taille de fil (M..) - 6
type de filetage - métrique
avec ressort - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480150425
Réf. Sonepar
00020064626
Réf. Fournisseur
NSYSNM6
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
6
type de filetage:
métrique
avec ressort:
Non
avec rondelle:
Non
avec plaque de serrage:
Non
avec écrou hexagonal:
Non
avec bout fileté:
Non
cliquable:
Non
élément de montage à clic matériel:
autre



