Schneider Electric - PanelSeT - écrou coulissant 1/4 de tour - M8 - NSYSNM8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - autre
taille de fil (M..) - 8
type de filetage - métrique
avec ressort - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480150432
Réf. Sonepar
00020064628
Réf. Fournisseur
NSYSNM8
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
8
type de filetage:
métrique
avec ressort:
Non
avec rondelle:
Non
avec plaque de serrage:
Non
avec écrou hexagonal:
Non
avec bout fileté:
Non
cliquable:
Non
élément de montage à clic matériel:
autre
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un écrou coulissant quart de tour adapté aux boîtiers électriques PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM et Thalassa PLA. Le type de filetage est M8. Ce lot contient 10 unités.



