Schneider Electric - PanelSeT - écrou coulissant M6 - nylon - pour rail C40 - NSYBN406

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 6

  • type de filetage - métrique

  • avec ressort - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480180705

Réf. Sonepar

00020018070

Réf. Fournisseur

NSYBN406

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

6

type de filetage:

métrique

avec ressort:

Non

avec rondelle:

Non

avec plaque de serrage:

Non

avec écrou hexagonal:

Non

avec bout fileté:

Non

cliquable:

Non

élément de montage à clic matériel:

autre