Schneider Electric - PanelSeT - écrou coulissant M6 - pour rail C40 - NSYB406

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 4
type de filetage - métrique
avec ressort - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480180460
Réf. Sonepar
00020018046
Réf. Fournisseur
NSYB406
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
4
type de filetage:
métrique
avec ressort:
Non
avec rondelle:
Non
avec plaque de serrage:
Non
avec écrou hexagonal:
Non
avec bout fileté:
Non
cliquable:
Non
élément de montage à clic matériel:
autre


