Schneider Electric - PanelSeT - écrou M4 - pour longeron aluminium - NSYNM4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - écrou M4 - pour longeron aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • autobloquant - Non

  • système à vis - autre

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480199158

Réf. Sonepar

00020000019

Réf. Fournisseur

NSYNM4

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

autobloquant:

Non

système à vis:

autre

matériau:

acier

taille de fil (M..):

4

avec bride:

Non

Soudable:

Oui

avec bague en nylon:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

dimension du profil:

10 mm

inclinaison du filetage:

0.7 mm

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

hauteur:

3.5 mm

couleur:

zinc

sans halogène:

Oui