Schneider Electric - PanelSeT - écrou M5 - pour longeron aluminium - NSYNM5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
autobloquant - Non
système à vis - autre
matériau - acier
taille de fil (M..) - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480199165
Réf. Sonepar
00020000020
Réf. Fournisseur
NSYNM5
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
autobloquant:
Non
système à vis:
autre
matériau:
acier
taille de fil (M..):
5
avec bride:
Non
Soudable:
Oui
avec bague en nylon:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du profil:
10 mm
inclinaison du filetage:
0.8 mm
type de filetage:
métrique
filetage gauche:
Non
hauteur:
4 mm
couleur:
zinc
sans halogène:
Oui


