Schneider Electric - PanelSeT - Ensemble 4 pieds et réglage - NSYAEBFZ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pied pour plan de travail

  • adapté à la largeur de boîtier - 852 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1056 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 350 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480461798

Réf. Sonepar

00020000031

Réf. Fournisseur

NSYAEBFZ

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

pied pour plan de travail

adapté à la largeur de boîtier:

852 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1056 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

350 mm

matériau:

plastique

largeur:

180 mm

hauteur:

750 mm

profondeur:

900 mm

capacité de charge max.:

0 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035