Schneider Electric - PanelSeT - ensemble de fixation sur poteau pour PLM5 64 - NSYSFP400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - colonne/poteau de montage
matériau - acier
largeur - 395 mm
hauteur - 45 mm
profondeur - 32.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480192517
Réf. Sonepar
00020021428
Réf. Fournisseur
NSYSFP400
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
colonne/poteau de montage
matériau:
acier
largeur:
395 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
32.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
PanelSeT - ensemble de fixation sur poteau pour PLM5 64 - H45xL395xP32,5mm - diam. : 215mm - pour dimensions enveloppe : H: 530mm, W: 430mm, D: 200mm - H: 647mm, W: 436mm, D: 250mm - avec éléments de fixation, 2 rails support, 2 bandes





