Schneider Electric - PanelSeT - ensemble de fixation sur poteau pour PLM86 - NSYSFP600

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - colonne/poteau de montage

  • matériau - acier

  • largeur - 595 mm

  • hauteur - 45 mm

  • profondeur - 32.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480192531

Réf. Sonepar

00020021430

Réf. Fournisseur

NSYSFP600

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

colonne/poteau de montage

matériau:

acier

largeur:

595 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

32.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

PanelSeT - ensemble de fixation sur poteau pour PLM86 - H45xL595xP32,5mm - diamètre : 215mm - pour dimensions d'enveloppe : H: 847mm, W: 636mm, D: 300mm - avec éléments de fixation, 2 rails support, 2 bandes