Schneider Electric - PanelSeT - entrée de câble - IP67 - ISO M20 - IMT36181

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 10 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - caoutchouc

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480163807

Réf. Sonepar

00020008833

Réf. Fournisseur

IMT36181

Réf. Commerciale

Schneider Electric

diamètre nominal:

10 mm

modèle:

fermé

matériau:

caoutchouc

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP67

sans halogène:

Oui

zone d'étanchéité:

7...10 mm

pour épaisseur de paroi:

1...4 mm

dimension nominale PG:

0

serre cable:

Non