Schneider Electric - PanelSeT - entrée de câble - IP67 - ISO M25 - IMT36182

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 14 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - caoutchouc

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480163814

Réf. Sonepar

00020008834

Réf. Fournisseur

IMT36182

Marque

Schneider Electric

diamètre nominal:

14 mm

modèle:

fermé

matériau:

caoutchouc

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP67

sans halogène:

Oui

zone d'étanchéité:

10...14 mm

pour épaisseur de paroi:

1...4 mm

dimension nominale PG:

0

serre cable:

Non