Schneider Electric - PanelSeT - entrée de câble - IP67 - ISO M32 - IMT36183
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 20 mm
modèle - fermé
matériau - caoutchouc
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480163821
Réf. Sonepar
00020008835
Réf. Fournisseur
IMT36183
Marque
Schneider Electric
diamètre nominal:
20 mm
modèle:
fermé
matériau:
caoutchouc
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP67
sans halogène:
Oui
zone d'étanchéité:
14...20 mm
pour épaisseur de paroi:
1...4 mm
dimension nominale PG:
0
serre cable:
Non






