Schneider Electric - PanelSeT - entrée de câble - IP67 - ISO M40 - IMT36184

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 26 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - caoutchouc

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480163838

Réf. Sonepar

00020008836

Réf. Fournisseur

IMT36184

Réf. Commerciale

Schneider Electric

diamètre nominal:

26 mm

modèle:

fermé

matériau:

caoutchouc

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP67

sans halogène:

Oui

zone d'étanchéité:

20...26 mm

pour épaisseur de paroi:

1...4 mm

dimension nominale PG:

0

serre cable:

Non

PanelSeT - Thalassa - entrée de câble - IP67 - ISO M40

Les Atouts de l'article:

Les passe-fils Thorsman TET sont des anneaux conçus pour protéger les trous dans des matériaux fins comme les tissus, la tôle et la fibre de carbone. Ils sont couramment utilisés pour fournir une étanchéité complète à la poussière et à l’eau pour les câbles, conduits et tuyaux dans diverses applications. Elle est grise. Les produits sont disponibles en deux matériaux différents : le caoutchouc éthylène/propylène (EPDM) et le caoutchouc chloroprène (CR). Les deux matériaux résistent aux intempéries et à la température, ce qui les rend adaptés à une utilisation intérieure et extérieure. Elle dispose d'un indice de protection IP67 élevé, pour une meilleure résistance. Des câbles d'un diamètre de 20 à 26mm peuvent être insérés. Il s'insère dans un trou de 40,7mm de diamètre. Ce lot contient 50 unités. Cette gamme professionnelle de fixations peut être installée sans outils spéciaux dans une variété de matériaux de panneaux. Les entrées de câble sont conçues pour les installations de câbles et de conduits et sont particulièrement adaptées à notre système de connexion rapide.