Schneider Electric - PanelSeT - entretoise - M6x100mm - NSYEX1006

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pièce d'espacement

  • matériau - acier

  • largeur - 1.1 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 1.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480181801

Réf. Sonepar

00020018180

Réf. Fournisseur

NSYEX1006

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

pièce d'espacement

matériau:

acier

largeur:

1.1 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

1.1 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non