Schneider Electric - PanelSeT - entretoise - M6x20mm - NSYEX206

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480148927

Réf. Sonepar

00020014892

Réf. Fournisseur

NSYEX206

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

100 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

145 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7040