Schneider Electric - PanelSeT - entretoise - M6x50mm - NSYEX506

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pièce d'espacement
matériau - acier
largeur - 1.1 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 1.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480181931
Réf. Sonepar
00020018193
Réf. Fournisseur
NSYEX506
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
pièce d'espacement
matériau:
acier
largeur:
1.1 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
1.1 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non




