Schneider Electric - PanelSeT - entretoise - M8x20mm - NSYEX208

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pièce d'espacement
matériau - acier
largeur - 1.5 mm
hauteur - 20 mm
profondeur - 1.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480181887
Réf. Sonepar
00020018188
Réf. Fournisseur
NSYEX208
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
pièce d'espacement
matériau:
acier
largeur:
1.5 mm
hauteur:
20 mm
profondeur:
1.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non




