Schneider Electric - PanelSeT - Goulotte din grise 75x50 - AK2GD7550

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - Goulotte din grise 75x50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 50 mm

  • largeur - 75 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110570465

Réf. Sonepar

00002057046

Réf. Fournisseur

AK2GD7550

Marque

Schneider Electric

hauteur:

50 mm

largeur:

75 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

0 mm

distance entre les fentes:

0 mm

largeur de rainure:

0 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

1.5 mm²

avec partie supérieure:

Non

numéro RAL:

7030