Schneider Electric - PanelSeT - Goulotte perforee sans couv - 2m - 55x60mm - bleu - AK2GA65

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 55 mm

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - bleu

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3389110570540

Réf. Sonepar

00002057054

Réf. Fournisseur

AK2GA65

Réf. Commerciale

Schneider Electric

hauteur:

55 mm

largeur:

60 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

bleu

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

0 mm

distance entre les fentes:

0 mm

largeur de rainure:

0 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

1.5 mm²

avec partie supérieure:

Non

numéro RAL:

5000