Schneider Electric - PanelSeT - Goulotte perforee sans couv - 2m - 90x60mm - bleu - AK2GA69
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 90 mm
largeur - 60 mm
longueur - 2000 mm
couleur - bleu
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110570564
Réf. Sonepar
00002057056
Réf. Fournisseur
AK2GA69
Marque
Schneider Electric
hauteur:
90 mm
largeur:
60 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
bleu
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
0 mm
distance entre les fentes:
0 mm
largeur de rainure:
0 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
1.5 mm²
avec partie supérieure:
Non
numéro RAL:
5000
Les Atouts de l'article:
Cette goulotte de câbles pour PanelSet CRN, S3D/Thalassa PLA, PLS, PLM est sans couvercle. Il s'agit d'un accessoire de câblage. Elle est fabriquée en PVC (polychlorure de vinyle). Elle est bleue (RAL 5000). Elle résiste au feu jusqu'à 961°C, répond aux normes VDE 0506, DIN 43659, VDE 0660, NF C68-102.



