Schneider Electric - PanelSeT - Goulotte - sans Couvercle - 25x25mm - lot de 8 - gris - AK2GD2525
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 25 mm
largeur - 25 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110570335
Réf. Sonepar
00002057033
Réf. Fournisseur
AK2GD2525
Marque
Schneider Electric
hauteur:
25 mm
largeur:
25 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
0 mm
distance entre les fentes:
0 mm
largeur de rainure:
0 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
1.5 mm²
avec partie supérieure:
Non
numéro RAL:
7030


