Schneider Electric - PanelSeT - grille perforé Telequick- acier - 225mm pr cellule 1200mm - NSYSTMP22120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 225 mm
largeur - 1200 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485133102
Réf. Sonepar
00020513310
Réf. Fournisseur
NSYSTMP22120
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
225 mm
largeur:
1200 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT - platine de montage - Composition : éléments de fixation - 1 châssis plein - acier - galvanisé- L réelle - hauteur 225mm - largeur 1108mm - L nominale 1200mm - découpe 11 x 26 mm