Schneider Electric - PanelSeT - grille perforé Telequick- acier - 450mm pour cellule 600mm - NSYSTMP4560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 450 mm
largeur - 600 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485133157
Réf. Sonepar
00020513315
Réf. Fournisseur
NSYSTMP4560
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
450 mm
largeur:
600 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT - platine de montage - Composition : éléments de fixation - 1 châssis plein - acier - galvanisé- L réelle - hauteur 450mm - largeur 508mm - L nominale 600mm - découpe 11 x 26 mm