Schneider Electric - PanelSeT - grille perforé Telequick- acier - 600mm pour cellule 800mm - NSYSTMP6080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - acier 
- hauteur - 600 mm 
- largeur - 800 mm 
- perforation - Oui 
- traitement de la surface - galvanisé 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3606485133201
Réf. Sonepar
00020513320
Réf. Fournisseur
NSYSTMP6080
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
600 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT - platine de montage - Composition : éléments de fixation - 1 châssis plein - acier - galvanisé- L réelle - hauteur 600mm - largeur 708mm - L nominale 800mm - découpe 11 x 26 mm






