Schneider Electric - PanelSeT - grille perforé Telequick- acier - 600mm pr cellule 1200mm - NSYSTMP60120

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 1200 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485133188

Réf. Sonepar

00020513318

Réf. Fournisseur

NSYSTMP60120

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

600 mm

largeur:

1200 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - platine de montage - Composition : éléments de fixation - 1 châssis plein - acier - galvanisé- L réelle - hauteur 600mm - largeur 1108mm - L nominale 1200mm - découpe 11 x 26 mm