Schneider Electric - PanelSeT - grille perforé Telequick- acier - 825mm pour cellule 800mm - NSYSTMP8280
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 825 mm
largeur - 800 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606485133249
Réf. Sonepar
00020513324
Réf. Fournisseur
NSYSTMP8280
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
825 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Grille de montage perforée pour cellules PanelSeT SF / SM.Accessoire de montage polyvalent. Grille perforée Telequick. Fixation par l'élément de fixation sur la structure. Dimensions de la découpe 11 x 26 mm. Fabriqué en acier, finition de surface zinguée.1 plaque de montage, éléments de fixation inclus.






