Schneider Electric - PanelSeT - grille perforé Telequick- acier - 825mm pr cellule 1000mm - NSYSTMP82100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 825 mm
largeur - 1000 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485133218
Réf. Sonepar
00020513321
Réf. Fournisseur
NSYSTMP82100
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
825 mm
largeur:
1000 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT - platine de montage - Composition : éléments de fixation - 1 châssis plein - acier - galvanisé- L réelle - hauteur 825mm - L nominale 1000mm - largeur 908mm - découpe 11 x 26 mm






