Schneider Electric - PanelSeT - Grille Téléquick S3D Hauteur 700mm Largeur 600mm - NSYMR76
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 700 mm
largeur - 600 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480467769
Réf. Sonepar
01887046784
Réf. Fournisseur
NSYMR76
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
700 mm
largeur:
600 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT - platine de montage - acier - galvanisé - hauteur 650mm - largeur 550mm - découpe 11 x 26 mm


