Schneider Electric - PanelSeT - hublot de commande - Alu - IP55 - 300x300mm - NSYCW33

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau vitre - autre
à charnière - Oui
largeur - 300 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 77 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480724497
Réf. Sonepar
01887072449
Réf. Fournisseur
NSYCW33
Marque
Schneider Electric
matériau vitre:
autre
à charnière:
Oui
largeur:
300 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
77 mm
indice de protection (IP):
IP55
PanelSeT - Thalassa - hublot de commande - Alu - IP55 - H300xL300mmxP77mm - installation en intérieur - installation sur porte ou panneau - numéro de clé : 2233X
Quelques mots du fabricant :
Quelques mots du fabricant :
- Pour empêcher toute personne non autorisée de faire fonctionner accidentellement les unités de contrôle
- Permet de lire les informations affichées sans ouvrir la porte
- Équipé de charnières pour ouverture (180°)
- Verrouillage par un verrou n° 2233X
- Installation intérieure.
- Cadre aluminium et fenêtre acrylique 3 mm


