Schneider Electric - PanelSeT - hublot de commande - Alu - IP55 - 400x400mm - NSYCW44

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - hublot de commande - Alu - IP55 - 400x400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau vitre - autre

  • à charnière - Oui

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 400 mm

  • profondeur - 77 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480724503

Réf. Sonepar

01887072450

Réf. Fournisseur

NSYCW44

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau vitre:

autre

à charnière:

Oui

largeur:

400 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

77 mm

indice de protection (IP):

IP55

PanelSeT - Thalassa - hublot de commande - Alu - IP55 - H400xL400mmxP77mm - fermeture par verrou - clé : 2233X - installation sur porte ou panneau - en intérieur

Les Atouts de l'article:

Cet hublot de commande transparent en acrylique et aluminium s'installe sur porte ou panneau dans les armoires PanelSeT S3D et PanelSeT CRN. L'installation se fait en intérieur. Sa profondeur est de 77mm. Le kit est composé de 2 charnières, 1 verrou, 1 fixation et gabarit de perçage et 1 cadre avec fenêtre. Il est verrouillé par une serrure n° 2233X pour empêcher toute personne non autorisée de manœuvrer accidentellement les unités de contrôle.



Quelques mots du fabricant :

  • Pour empêcher toute personne non autorisée de faire fonctionner accidentellement les unités de contrôle
  • Permet de lire les informations affichées sans ouvrir la porte
  • Équipé de charnières pour ouverture (180°)
  • Verrouillage par un verrou n° 2233X
  • Installation intérieure
  • Cadre aluminium et fenêtre acrylique 3 mm