Schneider Electric - PanelSeT - hublot de commande - Alu - IP55 - 400x500mm - NSYCW45


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau vitre - autre
à charnière - Oui
largeur - 500 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 77 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480724527
Réf. Sonepar
01887072452
Réf. Fournisseur
NSYCW45
Marque
Schneider Electric
matériau vitre:
autre
à charnière:
Oui
largeur:
500 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
77 mm
indice de protection (IP):
IP55