Schneider Electric - PanelSeT - hublot de commande - Alu - IP55 - 500x600mm - NSYCW56

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau vitre - autre
à charnière - Oui
largeur - 600 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 77 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480724565
Réf. Sonepar
01887072456
Réf. Fournisseur
NSYCW56
Marque
Schneider Electric
matériau vitre:
autre
à charnière:
Oui
largeur:
600 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
77 mm
indice de protection (IP):
IP55
Les Atouts de l'article:
Ce hublot de commande transparent en acrylique et aluminium est adapté aux installations sur porte ou panneau dans les coffrets PanelSeT S3D et PanelSeT CRN. L'installation est intérieure. Le kit est composé de 2 charnières, 1 serrure, 1 fixations et gabarit de perçage et 1 dormant avec fenêtre. Il est verrouillé par une serrure n° 2233X pour empêcher toute manipulation accidentelle des centrales par toute personne non autorisée.


