Schneider Electric - PanelSeT - hublot de commande - Alu - IP55 - 600x500mm - NSYCW65

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - hublot de commande - Alu - IP55 - 600x500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau vitre - autre

  • à charnière - Oui

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 600 mm

  • profondeur - 77 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480724541

Réf. Sonepar

01887072454

Réf. Fournisseur

NSYCW65

Marque

Schneider Electric

matériau vitre:

autre

à charnière:

Oui

largeur:

500 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

77 mm

indice de protection (IP):

IP55

PanelSeT - Thalassa - hublot de commande - Alu - IP55 - 600x500mm

Les Atouts de l'article:

Ce hublot de commande transparent en acrylique et aluminium est adapté aux installations sur porte ou panneau dans les coffrets PanelSeT S3D et PanelSeT CRN. L'installation est intérieure. Le kit est composé de 2 charnières, 1 serrure, 1 fixations et gabarit de perçage et 1 dormant avec fenêtre. Il est verrouillé par une serrure n° 2233X pour empêcher toute manipulation accidentelle des centrales par toute personne non autorisée.