Schneider Electric - PanelSeT - hublot de commande - Alu - IP55 - 600x600mm - NSYCW66

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - hublot de commande - Alu - IP55 - 600x600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau vitre - autre

  • à charnière - Oui

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 600 mm

  • profondeur - 77 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480724572

Réf. Sonepar

01887072457

Réf. Fournisseur

NSYCW66

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau vitre:

autre

à charnière:

Oui

largeur:

600 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

77 mm

indice de protection (IP):

IP55