Schneider Electric - PanelSeT - hublot de commande - Alu - IP55 - 800x600mm - NSYCW86


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau vitre - autre 
- à charnière - Oui 
- largeur - 600 mm 
- hauteur - 800 mm 
- profondeur - 77 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3606480724589
Réf. Sonepar
01887072458
Réf. Fournisseur
NSYCW86
Marque
Schneider Electric
matériau vitre:
autre
à charnière:
Oui
largeur:
600 mm
hauteur:
800 mm
profondeur:
77 mm
indice de protection (IP):
IP55
Les Atouts de l'article:
Ce hublot de commande transparent en acrylique et aluminium est adapté aux installations sur porte ou panneau dans les coffrets PanelSeT S3D et PanelSeT CRN. L'installation est intérieure. Le kit est composé de 2 charnières, 1 serrure, 1 fixations et gabarit de perçage et 1 dormant avec fenêtre. Il est verrouillé par une serrure n° 2233X pour empêcher toute manipulation accidentelle des centrales par toute personne non autorisée.


