Schneider Electric - PanelSeT - hublot plastique - IP65 - H195xL165xP13mm - NSYVA2716M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - hublot plastique - IP65 - H195xL165xP13mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau vitre - plastique

  • à charnière - Oui

  • largeur - 165 mm

  • hauteur - 195 mm

  • profondeur - 13 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480185250

Réf. Sonepar

00020018559

Réf. Fournisseur

NSYVA2716M

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau vitre:

plastique

à charnière:

Oui

largeur:

165 mm

hauteur:

195 mm

profondeur:

13 mm

indice de protection (IP):

IP65