Schneider Electric - PanelSeT - hublot plastique - IP65 - H78xL200xP15mm - NSYVA2710M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau vitre - plastique

  • à charnière - Oui

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 78 mm

  • profondeur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480185212

Réf. Sonepar

00020051665

Réf. Fournisseur

NSYVA2710M

Marque

Schneider Electric

matériau vitre:

plastique

à charnière:

Oui

largeur:

200 mm

hauteur:

78 mm

profondeur:

15 mm

indice de protection (IP):

IP65