Schneider Electric - PanelSeT - hublot plastique - IP65 - H78xL60xP15mm - NSYVA272M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau vitre - plastique
à charnière - Oui
largeur - 60 mm
hauteur - 78 mm
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480185274
Réf. Sonepar
00020051661
Réf. Fournisseur
NSYVA272M
Marque
Schneider Electric
matériau vitre:
plastique
à charnière:
Oui
largeur:
60 mm
hauteur:
78 mm
profondeur:
15 mm
indice de protection (IP):
IP65



