Schneider Electric - PanelSeT - hublot plastique - IP65 - H78xL95xP15mm - NSYVA274M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau vitre - plastique
à charnière - Oui
largeur - 95 mm
hauteur - 78 mm
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480185304
Réf. Sonepar
00020051662
Réf. Fournisseur
NSYVA274M
Marque
Schneider Electric
matériau vitre:
plastique
à charnière:
Oui
largeur:
95 mm
hauteur:
78 mm
profondeur:
15 mm
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Ce hublot en polycarbonate transparent est adapté aux équipements modulaires à installer sur porte ou panneau dans les armoires Thalassa PLA, Thalassa PLM, PanelSeT S3D, PanelSeT CRN et Thalassa PLS. Le kit est composé de 1 fenêtre complète.



