Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - hublot plastique - IP65 - H78xL95xP25mm - NSYVA274MA

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau vitre - plastique

  • à charnière - Oui

  • largeur - 95 mm

  • hauteur - 78 mm

  • profondeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480185311

Réf. Sonepar

00020018572

Réf. Fournisseur

NSYVA274MA

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau vitre:

plastique

à charnière:

Oui

largeur:

95 mm

hauteur:

78 mm

profondeur:

25 mm

indice de protection (IP):

IP65

PanelSeT - Thalassa - hublot plastique - IP65 - H78xL95xP25mm

Les Atouts de l'article:

Ce hublot en polycarbonate transparent est adapté aux équipements modulaires à installer sur porte ou panneau dans les armoires Thalassa PLA, Thalassa PLM, PanelSeT S3D, PanelSeT CRN et Thalassa PLS. Le kit est composé de 1 fenêtre complète. Son indice de protection est IP65. Il est compatible avec PanelSeT CRN/S3D, Thalassa PLA/PLS/PLM.