Schneider Electric - PanelSeT - jeu 2 supports - châssis renforcé - 600mm - NSYMPS60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - traverse de profondeur
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480066269
Réf. Sonepar
00020006626
Réf. Fournisseur
NSYMPS60
Marque
Schneider Electric
modèle:
traverse de profondeur
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
75 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0






